品番 : EA949WE-3
品名 : 3.0mm E リング(三価クロメート/180個)
仕様
| 材質 | バネ鋼 | 仕上 | 三価クロメートメッキ |
|---|---|---|---|
| 適合軸径 | 3mm | 入数 | 180個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 180 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
