品番 : EA949WE-4
品名 : 4.0mm E リング(三価クロメート/150個)
仕様
材質 | バネ鋼 | 仕上 | 三価クロメートメッキ |
---|---|---|---|
適合軸径 | 4mm | 入数 | 150個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/13 07:22現在) |
||||
商品入数 | 150 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1363ページ |