品番 : EA949WE-5
品名 : 5.0mm E リング(三価クロメート/120個)
仕様
材質 | バネ鋼 | 仕上 | 三価クロメートメッキ |
---|---|---|---|
適合軸径 | 5mm | 入数 | 120個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/11 10:55現在) |
||||
商品入数 | 120 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1343ページ |