品番 : EA949WE-6
品名 : 6.0mm E リング(三価クロメート/100個)
仕様
| 材質 | バネ鋼 | 仕上 | 三価クロメートメッキ |
|---|---|---|---|
| 適合軸径 | 6mm | 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
