品番 : EA949WN-10
品名 : 19.5x29.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)
仕様
| 材質 | 鉄 | 内径 | 19.5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 29.0mm | 厚み | 3.4mm |
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 入数 | 5セット | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/28 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
