品番 : EA949WN-15
品名 : 31.4x47.0x5.8mm ゆるみ止ワッシャー(5個)
仕様
| 材質 | 鉄 | 内径 | 31.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 47.0mm | 厚み | 6.6mm |
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 入数 | 5セット | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
