品番 : EA949WN-8
品名 : 15.2x23.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
仕様
| 材質 | 鉄 | 内径 | 15.2mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 23.0mm | 厚み | 3.4mm |
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 入数 | 10セット | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
