品番 : EA949WN-11
品名 : 21.4x30.7x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)
仕様
| 材質 | 鉄 | 内径 | 21.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30.7mm | 厚み | 3.4mm |
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 入数 | 5セット | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/24 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
