品番 : EA949WN-17
品名 : 37.4x55.0x6.6mm ゆるみ止ワッシャー(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | 鉄 | 内径 | 37.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 55.0mm | 厚み | 6.6mm |
| 振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。 | |||
| 入数 | 5セット | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/15 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
