品番 : EA949WZ-15
品名 : 21.0x12.0x1.6mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
仕様
| メーカー | ボストン | 型番 | V-0116A |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ耐熱 | 外径×内径×厚 | 21×12×1.6mm |
| 代表純正No. | 90430-12027 | 入数 | 10枚 |
| 代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/17 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
