詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WZ-17

品名 : 19.0x12.0x1.6mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)

仕様

メーカー ボストン 型番 V-0118
材質 アルミ耐熱 外径×内径×厚 19×12×1.6mm
代表純正No. 90044-30281 入数 10枚
代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/08/21 20:40現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0317ページ
バリエーション一覧
EA949WZ-7 19.0x14.0x2.0mm ドレンパッキン(スチール製/10個)
EA949WZ-11 26.0x20.0x2.0mm ドレンパッキン(スチール製/10個)
EA949WZ-14 21.0x16.0x3.0mm ドレンパッキン(スチール製/10個)
EA949WZ-1 24.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-6 24.0x18.0x1.5mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-8 20.0x14.0x1.5mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-9 22.0x16.4x1.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-10 22.0x14.2x2.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-12 21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-16 28.0x20.0x2.5mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-4 20.0x12.0x1.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
EA949WZ-13 20.0x14.0x1.5mm ドレンパッキン(銅製/10個)
EA949WZ-18 31.5x22.5x1.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
EA949WZ-3 22.0x15.0x3.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
EA949WZ-5 17.0x11.3x3.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
EA949WZ-2A 26.0x18.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
EA949WZ-15 21.0x12.0x1.6mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-17 19.0x12.0x1.6mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
EA949WZ-19A 21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
EA949WZ-20A 22.0x14.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top