品番 : EA949WZ-19A
品名 : 21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン(アルミ/10個)
仕様
| メーカー | ボストン | 型番 | V-0120 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ(ゴムコーティング) | 外径×内径×厚み | 21×12.2×1.7mm |
| 締付トルク | 30N・m | 入数 | 10個 |
| 汎用品 | |||
| コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/17 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
