品番 : EA949WZ-18
品名 : 31.5x22.5x1.0mm ドレンパッキン(銅製/10個)
仕様
| メーカー | ボストン | 型番 | V-0119 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 外径×内径×厚 | 31.5×22.5×1.0mm |
| 代表純正No. | MF-660069 | 入数 | 10枚 |
| 代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/17 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
