品番 : EA951AH-0.8A
品名 : 0.9mmx270m/#20 カラー鉄線(1kg)
仕様
番手 | 20 | 線径(mm) | 約0.9 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約270 | 重量(kg) | 1 |
材質 | なまし鉄線+ビニール被覆 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/01 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |