品番 : EA951AN-40A
品名 : 4.0mmx 75m/#8 カラー鉄線(5kg)
仕様
| 番手 | 8 | 線径(mm) | 約4.0 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約75 | 重量(kg) | 5 |
| 材質 | なまし鉄線+ビニール被覆 | ||
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
