品番 : EA951AH-2.5A
品名 : 2.6mmx 36m/#12 カラー鉄線(1kg)
仕様
番手 | 12 | 線径(mm) | 約2.6 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約36 | 重量(kg) | 1 |
材質 | なまし鉄線+ビニール被覆 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/20 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1442ページ |