品番 : EA951AN-226A
品名 : 2.6mmx900m/#12 カラー鉄線(25kg)
仕様
| 番手 | 12 | 線径(mm) | 約2.6 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約900 | 重量(kg) | 25 |
| 材質 | なまし鉄線+ビニール被覆 | ||
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,600 円(税抜)/ 36,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
