品番 : EA951AK-0.9A
品名 : 0.9mmx200m/#20 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
仕様
番手 | 20 | 線径(mm) | 約0.9 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約200 | 重量(kg) | 1 |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/05/01 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ 2589ページ |