詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AK-2A

品名 : 2.0mmx 40m/#14 ユニクロメッキ鉄線(1kg)

仕様

番手 14 線径(mm) 約2.0
長さ(m) 約40 重量(kg) 1
材質 鉄(ユニクロメッキ)
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1369ページ 2526ページ
バリエーション一覧
EA951AK-0.7A 0.7mmx330m/#22 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-0.9A 0.9mmx200m/#20 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-1.2A 1.2mmx110m/#18 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-1.5A 1.6mmx 60m/#16 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-2A 2.0mmx 40m/#14 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-2.5A 2.6mmx 24m/#12 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-3A 3.2mmx 16m/#10 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-4A 4.0mmx 10m/ #8 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top