品番 : EA951AK-2.5A
品名 : 2.6mmx 24m/#12 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
仕様
番手 | 12 | 線径(mm) | 約2.6 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約24 | 重量(kg) | 1 |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/01 20:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ 2589ページ |