品番 : EA951AK-4A
品名 : 4.0mmx 10m/ #8 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
仕様
| 番手 | 8 | 線径(mm) | 約4.0 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約10 | 重量(kg) | 1 |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/09/17 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ 2526ページ | ||||
