品番 : EA951AL-1.5A
品名 : 1.5mmx208m アルミ線(シルバー・1kg)
仕様
線径(mm) | 1.5 | 長さ(m) | 約208 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 1 | 材質 | アルミニウム(A1070-O) 表面処理:処理なし(生地) |
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)