品番 : EA951AL-1A
品名 : 1.0mmx470m アルミ線(シルバー・1kg)
仕様
| 線径 | 1.0㎜ | 長さ | 約470m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 材質 | アルミニウム(A1070-O) 表面処理:アルマイト処理 |
| ※重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| ※原反からカットして製作しているため原反が切り替わりの際にはつなぎ目が発生する場合がありますが、製造仕様上の特性のため不良品ではありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
