詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AL-2.5A

品名 : 2.5mmx 75m アルミ線(シルバー・1kg)

仕様

線径(mm) 2.5 長さ(m) 約75
重量(kg) 1 材質 アルミニウム(A1070-O)
表面処理:処理なし(生地)
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

4,650 (税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 04:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA951AL-1A 1.0mmx470m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-1.2A 1.2mmx326m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-1.5A 1.5mmx208m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-2A 2.0mmx117m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-2.5A 2.5mmx 75m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-3A 3.0mmx 52m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-3.5A 3.5mmx 38m アルミ線(シルバー・1kg)
EA951AL-4A 4.0mmx 29m アルミ線(シルバー・1kg)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top