品番 : EA951AL-3A
品名 : 3.0mmx 52m アルミ線(シルバー・1kg)
仕様
| 線径 | 3.0㎜ | 長さ | 約52m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 材質 | アルミニウム(A1070-O) 表面処理:アルマイト処理 |
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
