品番 : EA951BG-25
品名 : 25mm 掛金(ステンレス製)
仕様
| A | 25mm | B | 8mm |
|---|---|---|---|
| C | 15mm | H | 12mm |
| F | 12mm | 穴径 | 2.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 6.9g |
| 研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ付 | |||
| サイズによりねじ穴数が異なります。 | |||
| 掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 | |||
| つまみ易くソフトで機能的なテーパー。 | |||
| ドアや戸の内締り金具として最適です。 | |||
| 南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 | |||
| 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 | |||
| ※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/01/17 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
