詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BG-35

品名 : 35mm 掛金(ステンレス製)

仕様

用途 ドアや戸の内締り金具 サイズ 20×35mm
全高 14mm 厚み 1.0mm
丸かん内径 6mm 穴径 3.8mm
ねじ穴数 2 重量 12.5g
材質 ステンレス(SUS304)
研磨仕上げ
取付ねじ付
サイズによりねじ穴数が異なります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
追加説明

カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/21 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BG-25 25mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-35 35mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-45 45mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-60 60mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-75 75mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-80 80mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-95 95mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-115 115mm 掛金(ステンレス製)
EA951BG-135 135mm 掛金(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※ねじ穴数は2個です。
※画像は代表画像です
  • ※ねじ穴数は2個です。\n※画像は代表画像です
  • ※画像は色違いです
  • 取付例
  • A:35㎜   A´:38㎜   B:11㎜\nC:20㎜   D:18㎜   E:20㎜\nF:14㎜   H:14㎜   t:1.0㎜\n丸かん内径:6.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top