品番 : EA951BG-60
品名 : 60mm 掛金(ステンレス製)
仕様
| 用途 | ドアや戸の内締り金具 | サイズ | 23×57mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 18mm | 厚み | 1.2mm |
| 丸かん内径 | 7.5mm | 穴径 | 4.5mm |
| ねじ穴数 | 4 | 重量 | 30g |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ付 | |||
| サイズによりねじ穴数が異なります。 | |||
| 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 | |||
| 掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 | |||
| 南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 | |||
| ※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。 | |||
| 追加説明 |
●付属品の取付ねじサイズ…ねじ全長:16mm(首下:14mm、皿頭:2mm) (13..06.04 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/21 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です