品番 : EA951BG-95
品名 : 95mm 掛金(ステンレス製)
仕様
A | 95mm | B | 30mm |
---|---|---|---|
C | 37mm | H | 25mm |
F | 32mm | 穴径 | 5.8mm |
材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 104.2g |
研磨仕上げ | |||
取付ねじ付 | |||
サイズによりねじ穴数が異なります。 | |||
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 | |||
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。 | |||
ドアや戸の内締り金具として最適です。 | |||
南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 | |||
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 | |||
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/27 17:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。