品番 : EA951CL-14
品名 : 51x 30 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
仕様
| 全長(A) | 51mm | 幅(B) | 30mm |
|---|---|---|---|
| 厚み(C) | 0.8mm | 穴数 | 4 |
| 穴径(D) | 3.7mm | 穴ピッチ(G) | 39mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ仕上げ) | 入数 | 2枚 |
| 取付ねじ無し | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:51mm B:30mm C:0.8mm D:3.7mm E:5.5mm F:6.0mm G:39.0mm H:2.4mm I:4.2mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
