詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CL-21

品名 : 25x 20 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)

仕様

全長(A) 25mm 幅(B) 20mm
厚み(C) 0.8mm 穴数 4
穴径(D) 3.4mm 穴ピッチ(G) 18mm
材質 スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 入数 10枚
取付ねじ無し
【サイズ(画像参照)】
A:25mm B:20mm C:0.8mm D:3.4mm E:3.5mm F:3.5mm G:18.0mm H:2.1mm I:3.8mm
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/09 13:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CL-11 25x 20 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-12 35x 22 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-13 38x 26 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-14 51x 30 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-15 64x 33 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-16 76x 41 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-21 25x 20 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-22 32x 22 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-23 38x 26 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-24 51x 30 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-25 64x 33 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-26 76x 41 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:25mm B:20mm C:0.8mm\nD:3.4mm E:3.5mm F:3.5mm\nG:18.0mm H:2.1mm I:3.8mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top