詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CL-25

品名 : 64x 33 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)

仕様

全長(A) 64mm 幅(B) 33mm
厚み(C) 0.9mm 穴数 6
穴径(D) 3.9mm 穴ピッチ(G) 25.5mm
材質 スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 入数 10枚
取付ねじ無し
【サイズ(画像参照)】
A:64mm B:33mm C:0.9mm D:1.0mm E:6.5mm F:6.5mm G:25.5mm H:2.5mm I:4.4mm
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 13:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CL-11 25x 20 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-12 35x 22 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-13 38x 26 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-14 51x 30 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-15 64x 33 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-16 76x 41 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
EA951CL-21 25x 20 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-22 32x 22 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-23 38x 26 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-24 51x 30 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-25 64x 33 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
EA951CL-26 76x 41 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:64mm B:33mm C:0.9mm\nD:1.0mm E:6.5mm F:6.5mm\nG:25.5mm H:2.5mm I:4.4mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top