品番 : EA951CL-15
品名 : 64x 33 mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)
仕様
| 全長(A) | 64mm | 幅(B) | 33mm |
|---|---|---|---|
| 厚み(C) | 0.9mm | 穴数 | 6 |
| 穴径(D) | 3.9mm | 穴ピッチ(G) | 25.5mm |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ仕上げ) | 入数 | 2枚 |
| 取付ねじ無し | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:64mm B:33mm C:0.9mm D:1.0mm E:6.5mm F:6.5mm G:25.5mm H:2.5mm I:4.4mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
