品番 : EA951CN-51
品名 : 51x24.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 全長 | 51mm | 幅 | 24.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 耐荷重(2枚使用時) | 10kg |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/09 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CN-51 51x24.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CN-64 64x31.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CN-76 76x 36 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CN-89 89x 42 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CN-102 102x 50 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
