詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CN-64

品名 : 64x31.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)

仕様

全長 64mm 31.5mm
厚み 2.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 耐荷重(2枚使用時) 15kg
入数 2個
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/11/03 15:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1392ページ
バリエーション一覧
EA951CN-51 51x24.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-64 64x31.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-76 76x 36 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-89 89x 42 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-102 102x 50 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-127 127x 60 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top