詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CN-89

品名 : 89x 42 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)

仕様

全長 89mm 42mm
厚み 3mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 耐荷重(2枚使用時) 30kg
入数 2個
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 00:43現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951CN-51 51x24.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-64 64x31.5mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-76 76x 36 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-89 89x 42 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-102 102x 50 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-127 127x 60 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top