品番 : EA951CN-127
品名 : 127x 60 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
仕様
全長 | 127mm | 幅 | 60mm |
---|---|---|---|
厚み | 4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上げ | ヘアーライン | 耐荷重(2枚使用時) | 60kg |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/15 09:29現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1392ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)