品番 : EA951CN-76
品名 : 76x 36 mm 熔接丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 全長 | 76mm | 幅 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 耐荷重(2枚使用時) | 20kg |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
