品番 : EA951EB-111
品名 : 36x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製)
仕様
長さ×長さ | 36×36mm | 幅 | 15mm |
---|---|---|---|
厚み | 2mm | 穴数 | 4 |
穴径 | 4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上 | ヘアーライン | 適応ボルトサイズ | 皿ビス:4mm |
用途 | 日曜大工・家具の横転防止に。 | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/29 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EB-111 36x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
EA951EB-112 72x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
EA951EB-113 122x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
EA951EB-114 172x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製) |