詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-112

品名 : 72x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製)

仕様

用途 日曜大工・家具の横転防止に。 長さ×長さ 72×36mm
幅 15mm 厚み 2mm
穴数 7 穴径 4mm
穴ピッチ 12mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン 適応ボルトサイズ 皿ビス:4mm
片面皿穴加工
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/09 05:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EB-111 36x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-112 72x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-113 122x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-114 172x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top