品番 : EA951EB-113
品名 : 122x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ | 122×38mm | 幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴数 | 7 |
| 穴径 | 4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン | 適応ボルトサイズ | 皿ビス:4mm |
| 用途 | 日曜大工・家具の横転防止に。 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/07/07 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-111 36x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
| EA951EB-112 72x 36x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
| EA951EB-113 122x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
| EA951EB-114 172x 38x 15 mm 隅金(ステンレス製) |
