品番 : EA951EB-142
品名 : 43x 43x17.5mm 隅金(鋼板製/10個)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 43×43 | 幅(mm) | 17.5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.1 | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 3.5mm(皿5mm) | 材質 | 鋼板 |
| 入数 | 10個 | ||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/02/15 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
