品番 : EA951EB-144
品名 : 61.5x61.5x20.5mm 隅金(鋼板製/10個)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 61.5×61.5 | 幅(mm) | 20.5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.4 | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 4.2mm(皿6mm) | 材質 | 鋼板 |
| 入数 | 10個 | ||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/12/19 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
