品番 : EA951EB-149
品名 : 181x 181x 35mm 隅金(鋼板製/5個)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 181×181 | 幅(mm) | 35 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.8 | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 5.5mm(皿9mm) | 材質 | 鋼板(ユニクロメッキ仕上げ) |
| 入数 | 5個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です