詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-145

品名 : 75x 75x 20mm 隅金(鋼板製/10個)

仕様

長さ×長さ(mm) 75×75 幅(mm) 20
厚み(mm) 1.5 穴数 6
穴径 4.2mm(皿6mm) 材質 鋼板
入数 10個
ユニクロメッキ仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/12/19 07:27現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1383ページ
バリエーション一覧
EA951EB-141 37x 37x15.7mm 隅金(鋼板製/10個)
EA951EB-142 43x 43x17.5mm 隅金(鋼板製/10個)
EA951EB-143 51x 51x 18mm 隅金(鋼板製/10個)
EA951EB-144 61.5x61.5x20.5mm 隅金(鋼板製/10個)
EA951EB-145 75x 75x 20mm 隅金(鋼板製/10個)
EA951EB-146 91x 91x 22mm 隅金(鋼板製/10個)
EA951EB-147 120x 120x25.5mm 隅金(鋼板製/5個)
EA951EB-148 150x 150x 30mm 隅金(鋼板製/5個)
EA951EB-149 181x 181x 35mm 隅金(鋼板製/5個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • メッキの種類
  • L:75mm、W:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top