品番 : EA951EC-15
品名 : 150 x75x13mm アーム棚受(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 150×75mm | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2本使用) | 25㎏ | 取付穴径 | 4mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 研磨仕上 |
| 厚み | 2mm | 付属品 | 木ねじ(SUS304)棚用・柱用各2本 |
| 重量 | 69g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/11/03 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
