品番 : EA951EC-24
品名 : 240x120x15mm アーム棚受(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 240×120mm | 幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2本使用) | 30㎏ | 取付穴径 | 4mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 研磨仕上 |
| 厚み | 2mm | 付属品 | 木ねじ(SUS304)棚用・柱用各2本 |
| 重量 | 130g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
