詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-30

品名 : 300x150x20mm アーム棚受(ステンレス製)

仕様

サイズ 300×150mm 20mm
耐荷重(2本使用) 20㎏ 取付穴径 4mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ 研磨仕上
厚み 2mm 付属品 木ねじ(SUS304)棚用・柱用各2本
重量 218g
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-9 90 x45x13mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-12 120 x60x13mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-15 150 x75x13mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-18 180 x90x15mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-21 210x105x15mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-24 240x120x15mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-27 270x135x20mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-30 300x150x20mm アーム棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top