品番 : EA951EC-18
品名 : 180 x90x15mm アーム棚受(ステンレス製)
仕様
サイズ | 180×90mm | 幅 | 15mm |
---|---|---|---|
耐荷重(2本使用) | 20㎏ | 取付穴径 | 4mm |
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 研磨仕上 |
厚み | 2mm | 付属品 | 木ねじ(SUS304)棚用・柱用各2本 |
重量 | 91g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/06/17 19:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1387ページ |