品番 : EA951LG-203
品名 : φ25x30mm 戸当り(2個/黒)
仕様
| カラー | 黒 | 入数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | ||
| 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ | |||
| ビスかくしキャップ付 | |||
| 寸法図サイズ(mm) | A:22、B:12、C:30、D:15、E:25、F:4 | サイズ(mm) | φ25×30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
